カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(210)
  • アカギ(100)
  • エスコ(82)
  • ミツビシ(73)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • 日東工業(54)
  • ニッサン(54)
  • 三菱ふそう(38)
  • 椿本バルクシステム(36)
  • テンパール工業(29)
  • 三菱電機(26)
  • トヨタ(25)
  • INAX(LIXIL)(23)
  • 河村電器産業(23)
  • BOURNS(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • SAMTEC(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-103」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
プロセスバルブ (VNB10~) SMCプロセスバルブ (VNB10~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-ZSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
ZM103 SMCZM103SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
ZM Series(ZM103A~) SMCZM Series(ZM103A~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
SSQ2000-1 SMCSSQ2000-1SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
VVQ00 SMCVVQ00SMC
599税込659
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ Series(CQ2A32) SMCCQ Series(CQ2A32)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CDQ2L40-1 SMC薄形シリンダ CDQ2L40-1SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-~DCZ~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ZH2_TB - クランプ用長ねじセット(ZH2) SMCZH2_TB - クランプ用長ねじセット(ZH2)SMC
319税込351
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ZM Series(ZM103H-A5~) SMCZM Series(ZM103H-A5~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-)Rc手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM103M-~) SMCZM Series(ZM103M-~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM103HT-A5LZ~) SMCZM Series(ZM103HT-A5LZ~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T)NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
SSQ1000-1A-3-L SMCSSQ1000-1A-3-LSMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
その他(ZZX10~) SMCその他(ZZX10~)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC4000
V Series(VV5QC41-0103) SMCV Series(VV5QC41-0103)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103M SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103MSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)破壊流量調整ニードルロックナットなし
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CD85N16) SMCCD Series(CD85N16)SMC
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS2D140) SMCCD Series(CDS2D140)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-103DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-103DCMZSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)103ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-103DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-103DCMZ)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)103磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDS2G125) SMCCD Series(CDS2G125)SMC
42,980税込47,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN160 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN160SMC
71,980税込79,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-103DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-103DCZSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)103ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
VXR Series(VXR226~) SMCVXR Series(VXR226~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油