薄形シリンダ CDQ2L40-1

薄形シリンダ CDQ2L40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全210種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53117066CDQ2L40-100DCMZ-A79W-複動片ロッド100
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117075CDQ2L40-100DCMZ-A93LS-複動片ロッド100
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117084CDQ2L40-100DCMZ-A93L-XB13-複動片ロッド100
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53117093CDQ2L40-100DCMZ-A93L-XC4-複動片ロッド100
¥25,140
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53117102CDQ2L40-100DCMZ-A93Z-複動片ロッド100
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117111CDQ2L40-100DCMZ-BQ-複動片ロッド100
¥17,710
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117127CDQ2L40-100DCMZ-F7BV-複動片ロッド100
¥23,650
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117136CDQ2L40-100DCMZ-F7BVS-複動片ロッド100
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117145CDQ2L40-100DCMZ-J79W-複動片ロッド100
¥25,520
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117154CDQ2L40-100DCMZ-J79WSDPC-複動片ロッド100
¥29,920
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117163CDQ2L40-100DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117172CDQ2L40-100DCMZ-M9BW-複動片ロッド100
¥23,320
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117181CDQ2L40-100DCMZ-M9BWL3-複動片ロッド100
¥27,390
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117197CDQ2L40-100DCMZ-M9BWVSDPC-複動片ロッド100
¥28,380
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117206CDQ2L40-100DCMZ-M9PWSDPC-複動片ロッド100
¥27,720
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117215CDQ2L40-100DCZ-A93LS-複動片ロッド100
¥18,810
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117224CDQ2L40-100DCZ-A93-XB13-複動片ロッド100
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53117233CDQ2L40-100DCZ-M9BASDPC-複動片ロッド100
¥28,990
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117242CDQ2L40-100DCZ-M9BAVL-複動片ロッド100
¥25,910
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117251CDQ2L40-100DCZ-M9BLS-複動片ロッド100
¥19,910
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117267CDQ2L40-100DCZ-M9BW-複動片ロッド100
¥22,940
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117276CDQ2L40-100DCZ-M9BWL-XC92-複動片ロッド100
¥26,070
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53117285CDQ2L40-100DCZ-M9BWSDPC-複動片ロッド100
¥27,340
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117294CDQ2L40-100DCZ-M9BWZ-複動片ロッド100
¥24,260
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117303CDQ2L40-100DMZ-A72-複動片ロッド100
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117312CDQ2L40-100DMZ-A73CL-複動片ロッド100
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117321CDQ2L40-100DMZ-A73HLS-複動片ロッド100
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117337CDQ2L40-100DMZ-A93L-X271-複動片ロッド100
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53117346CDQ2L40-100DMZ-A93S-複動片ロッド100
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117355CDQ2L40-100DMZ-F7BALS-複動片ロッド100
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117364CDQ2L40-100DMZ-M9B3-複動片ロッド100
¥24,370
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117373CDQ2L40-100DMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
¥25,080
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117382CDQ2L40-100DMZ-M9BVS-複動片ロッド100
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117391CDQ2L40-100DMZ-M9BVZ-複動片ロッド100
¥23,760
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117407CDQ2L40-100DMZ-M9BWV-複動片ロッド100
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117416CDQ2L40-100DMZ-M9BWVSDPC-複動片ロッド100
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117425CDQ2L40-100DMZ-M9PL-複動片ロッド100
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117434CDQ2L40-100DMZ-XB9-複動片ロッド100
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53117443CDQ2L40-100DZ-A93S-複動片ロッド100
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117452CDQ2L40-100DZ-A93Z-複動片ロッド100
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117461CDQ2L40-100DZ-BQ-複動片ロッド100
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117477CDQ2L40-100DZ-F79L-複動片ロッド100
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117486CDQ2L40-100DZ-F7BV-複動片ロッド100
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117495CDQ2L40-100DZ-J79L-複動片ロッド100
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117504CDQ2L40-100DZ-M9BASDPC-複動片ロッド100
¥27,780
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117513CDQ2L40-100DZ-M9BAVL-複動片ロッド100
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117522CDQ2L40-100DZ-M9BSDPC-複動片ロッド100
¥25,580
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117531CDQ2L40-100DZ-M9BV-複動片ロッド100
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53117547CDQ2L40-100DZ-M9BWL-XB9-複動片ロッド100
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53117556CDQ2L40-100DZ-M9BWM3-複動片ロッド100
¥25,300
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする