カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(138)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- ホンダ(31)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- トヨタ(6)
- SK(新潟精機)(4)
- 三菱電機(4)
- ミニター(4)
- 日本プラパレット(NPC)(4)
- 長野計器(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- イチネンTASCO(2)
- Winwell(2)
- 渡辺電機工業(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
「a-131-1」の検索結果
特価

ZM Series(ZM131SH~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ZM Series(ZM131A~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
V Series(VM131U)
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷ポート数(3)3ポートボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-131Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷ストローク(mm)131クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし