カテゴリ

  • 自動車純正部品(152)
  • 農業機械(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • バイク純正部品(23)
  • 安全標識(14)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-131-2」の検索結果

関連キーワード
378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • パッド HAKKO(白光)

    パッド

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ノズルと組合せて使用
    適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    直流電圧用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付
  • マンドレール ミニター

    マンドレール

    ミニター
    3,698税込4,068
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • R410A バルブ付ホースアダプター イチネンTASCO

    R410A バルブ付ホースアダプター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
  • リングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    リングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途計測機器・小型機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水カラーロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,167税込15,584
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)
    用途屋外キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー ミニター

    ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー

    ミニター
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ソフト#240 ミニター

    ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ソフト#240

    ミニター
    6,198税込6,818
    1袋(3枚)
    当日出荷
    粒度240ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300トラスコ品番852-9694質量(g)17対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ30 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ30

    ミニター
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    外径(Φmm)30粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 軽量工具キャビネットPA型 ダイシン

    軽量工具キャビネットPA型

    ダイシン
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
    用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。仕様ラッチ機構付付属品引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付材質スチールタイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付奥行(mm)620間口(mm)580均等荷重(kg)50引出し寸法(mm)562色(本体)グリーン
  • 軽量工具キャビネット ダイシン

    軽量工具キャビネット

    ダイシン
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
    用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。仕様ラッチ機構付セット内容引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付タイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付均等荷重(kg)502018年トラスコ掲載ページ8 0616
  • 電動チェンソー 新ダイワ

    電動チェンソー

    新ダイワ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさと切れ味が自慢! 用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。
    電源(V)単相100チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7対応材質木工用電源コード(m)3
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット マニホールド (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ブラケット マニホールド (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • ステー インテーク マニホールド (F8) MAZDA(マツダ)

    ステー インテーク マニホールド (F8)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • カムシャフト (1A) MAZDA(マツダ)

    カムシャフト (1A)

    MAZDA(マツダ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
  • ベルト セット,タイミング MAZDA(マツダ)

    ベルト セット,タイミング

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • タペット (1A) MAZDA(マツダ)

    タペット (1A)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • CMZ/CMA用コレット Winwell

    CMZ/CMA用コレット

    Winwell
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    質量(kg)0.1仕様CMZ/CMA用コレット
  • 吸着ピンセット用パッド 5mm TGK(東京硝子器械)

    吸着ピンセット用パッド 5mm

    TGK(東京硝子器械)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    超小型強力ポンプ内蔵で電源コード・エアーチューブが不要です。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。静電気対策材料を使用しています。
    吸引能力パッド外径Φ5mm:約0.03g、パッド外径Φ1mm:約0.07g電源(個)単4電池2
  • カムシャフト エグゾースト (1A) MAZDA(マツダ)

    カムシャフト エグゾースト (1A)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギア ウォームホイール 3AA-13124-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア ウォームホイール 3AA-13124-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1YU-13124-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • ベンチレーションフード ゴールドウイン

    ベンチレーションフード

    ゴールドウイン
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷から47日以内出荷
    クリーンルーム用フードの前面開口部に透明な樹脂レンズを装着し、モーターファンでフード内部を陽圧にするフードシステムです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMZ/CMA用クーラント噴射コレット Winwell

    CMZ/CMA用クーラント噴射コレット

    Winwell
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用クーラント噴射コレット質量(kg)0.1
  • ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mm 1袋 2個入 IKO(日本トムソン)

    ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mm 1袋 2個入

    IKO(日本トムソン)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    シェルタイプニードルローラーベアリングは IKO Nippon Thompson 13 x 19 x 12 mm 。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
    仕様●内径:13mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9807アズワン品番65-7913-89
  • CMZ/CMA用クーラントコレット Winwell

    CMZ/CMA用クーラントコレット

    Winwell
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1仕様CMZ/CMA用クーラントコレット
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(A) 上
  • ウッドラインNW Aサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドラインNW Aサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    9,898税込10,888
    1ケース(32枚)
    10日以内出荷
    自然のリアルな宇行く示唆を追求して表現した木目柄シリーズ。様々な表情の木目柄を取り揃え、使いやすい定番柄もブラッシュアップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。
    長さ(mm)914.4幅(mm)100厚さ(mm)3グリーン購入法適合
  • ブレッドボード向けRGBスマートNeoPixel 4個入 Adafruit

    ブレッドボード向けRGBスマートNeoPixel 4個入

    Adafruit
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:照光●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-20
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応