カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- Festo(25)
- HAKKO(白光)(8)
- MAZDA(マツダ)(103)
- TOKIO(藤沢工業)(9)
- WIDIA(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- アカギ(8)
- エスコ(35)
- カクダイ(12)
- タイテックス(88)
- ニッサン(13)
- ミツビシ(41)
- ワルター(185)
- 三菱電機(23)
- 日東工業(20)
- 旭精工(21)
- 河村電器産業(16)
- ブランドをもっと見る
「a-154」の検索結果

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-154DCMZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)154ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-154A)
SMC¥41,980税込¥46,1781個25日以内出荷ストローク(mm)154配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-154)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)154作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
薄形シリンダ CDQ2A63-15
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-15~)
SMC(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB32
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN180-~)
SMC¥98,980税込¥108,8781個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-154Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷ストローク(mm)154形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-154Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)154形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし