カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(75)
- ミツビシ(39)
- イトーキ(22)
- ホンダ(16)
- ノーブランド(15)
- エスコ(14)
- 旭精工(13)
- アカギ(11)
- ハーフェレ(9)
- サンドビック(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ヤンマー(6)
- イスカル(5)
- NTツール(5)
- トヨタ(5)
- AMPHENOL(5)
- STMicro(5)
- ブランドをもっと見る
「a-168」の検索結果
特価

エアスライドテーブル MXQA
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ガイド付薄形シリンダ(MGPA16-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
エアスライドテーブル MXQB
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A16
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-85Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)85作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CDJ2RKA16
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-85Z
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)85作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CDQ2A16
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-168DCMZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)168ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-80RZ)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷ストローク(mm)80ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-80Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-80Z
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-88Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)88ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-8~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動