カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
- 自動車純正部品(126)
- 制御機器(91)
- 切削工具(43)
- メカニカル部品(30)
- オフィス家具(28)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 自動車補修部品(20)
- 機構部品(19)
- バイク純正部品(18)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 建築金物(15)
- 農業機械(15)
- パソコン/周辺機器(11)
- 物流用品(10)
- バイク部品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 研磨材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 医療(6)
- カー用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 塗料(4)
- トラック純正部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(5)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- brembo(7)
- MAZDA(マツダ)(75)
- MICROCHIP(28)
- NTツール(5)
- SMC(126)
- STMicro(7)
- アカギ(11)
- イトーキ(22)
- エスコ(17)
- サンドビック(11)
- トヨタ(5)
- ノーブランド(15)
- ハーフェレ(5)
- ホンダ(23)
- ミツビシ(39)
- ヤンマー(6)
- 旭精工(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(162件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(238件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
サンディングディスク
マキタ(20件のレビュー)¥689~税込¥758~1箱(5枚)当日出荷吸じん穴付用途木工用適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030外径(Φmm)125砥粒WA
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から45日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
針金付き荷札(ユポ)
ユタカメイク(4件のレビュー)¥259税込¥2851パック(10枚)当日出荷耐水性があり、破れにくい。紫外線にも強い。用途屋外でも使用可能トラスコ品番112-9125材質合成紙RoHS指令(10物質対応)対応
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ
ノーブランド¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ
工進(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷もう少しノズルを長くしたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種HSシリーズ材質(本体)アルミノズル長(mm)370
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
船用トグルピン 鉄製 本体のみ
ノーブランド¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
イージースリム 布巻
デュエル¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷イージー!ラクラク!イカキャッチ!。。大物対応「パラソル仕様」さらにエビが尾を曲げ、逃げる際に水中に響くサウンドを再現した、エビ音ラトル入り!!。。ローリングシャフト×ウェーブモーションボディ×リアルなエビの足がイカに効く!!用途イカメタルドロッパー寸法(mm)85質量(g)6
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ペーパ吸塵穴付
マキタ¥899税込¥9891パック(5枚)当日出荷用途木工用適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、(BO5010、BO5021)(吸じん穴付)寸法(Φmm)125砥粒WA
EパワーVベルト
三ツ星ベルト¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
ステンレス コーナー金具
水本機械製作所¥519~税込¥571~1個翌々日出荷から3日以内出荷座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
クリアンカーボルト KA・M12/M16
栗山百造(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷から6日以内出荷頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。 小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。 先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。 クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)



食洗対応塗箸22.5cm
パール金属¥369税込¥4061本3日以内出荷食洗器対応のお箸です。日本製材質/仕上表面塗装:ポリエステルウレタン塗装、素地:天然竹質量(g)58本体寸法(長さL×高さH)(mm)225×10
RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ
日東工業¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP53塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉(下開き)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ダイハツ・ハイゼットカーゴ専用アームレストBタイプ
SEIWA(セイワ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種類足踏式パーキングブレーキ専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×385×115
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から99日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら