カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(269)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,508)
  • BIGM(丸山製作所)(803)
  • トヨタ(463)
  • ミツビシ(301)
  • スバル(251)
  • KHK(小原歯車工業)(223)
  • エスコ(222)
  • 三菱(210)
  • Panasonic(パナソニック)(185)
  • オカムラ(岡村製作所)(169)
  • ニッサン(166)
  • ホンダ(158)
  • YAMAHA(ヤマハ)(144)
  • 三木プーリ(137)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(113)
  • イチネンTASCO(101)
  • FYH(日本ピローブロック)(90)
  • イマオコーポレーション(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-28」の検索結果

269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
CDQ2A40-28 SMCCDQ2A40-28SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)280磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2A80-28 SMC薄形シリンダ CDQ2A80-28SMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)280磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2A32-28 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-28SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)280ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2A40-28DCZ) SMCCD Series(CDQ2A40-28DCZ)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)28タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2A63-28 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-28SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CLA 2 SMCファインロックシリンダ CLA 2SMC
61,980税込68,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
V Series(VXF) SMCV Series(VXF)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気
MY Series(MY10) SMCMY Series(MY10)SMC
579税込637
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-28 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-28SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ CNA2 SMCロック付シリンダ CNA2SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
CA2シリーズ用 パッキンセット SMCCA2シリーズ用 パッキンセットSMC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様 SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様SMC
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VXFA2 - 集塵機用2ポート弁/エアオペレートタイプ SMCVXFA2 - 集塵機用2ポート弁/エアオペレートタイプSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
仕様材質-サイレンサの有無:(B) ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:有、配管オプション:(A) G
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
639税込703
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY1B用パッキン(シールベルト・ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(シールベルト・ダストシールバンド)SMC
579税込637
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY80 SMCMY80SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY1シリーズ用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1シリーズ用パッキン(ダストシールバンド)SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(2) 上取付方式(A) ダイレクト取付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-28DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-28DMZSMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)28タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-28DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-28DCMZSMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)28タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-28DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-28DZSMC
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)28タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-28DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-28DCZSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)28タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
579税込637
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
MY Series(MY3B25-16A) SMCMY Series(MY3B25-16A)SMC
639税込703
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
579税込637
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ARM Series(ARM11AA2) SMCARM Series(ARM11AA2)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
デュアルロッドシリンダ (CXS10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXS10-~)SMC
39税込43
1個
9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。