カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(99)
  • エスコ(35)
  • ミツビシ(35)
  • スバル(20)
  • 新ダイワ(16)
  • 廣杉計器(16)
  • 三菱電機(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ニッサン(9)
  • ケナメタル(8)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
  • 馬印(7)
  • StarTech.com(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • 生興(6)
  • コクヨ(5)
  • CKD(5)
  • トヨタ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-312」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
プロセスポンプ (PA~) SMCプロセスポンプ (PA~)SMC(1件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズSMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
VXA Series(VXA3~) SMCVXA Series(VXA3~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポート数3
プロセスバルブ (VNA3~) SMCプロセスバルブ (VNA3~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNA3
VVQ1000-1 SMCVVQ1000-1SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SYA31 SMCSYA31SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3120) SMCSYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3120)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気
MY80 SMCMY80SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312A) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312A)SMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
型式VNA3材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(20A) 3/4使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(2) N.O.
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ATEX指令 プロセスポンプ 56-PA3000・5000シリーズ SMCATEX指令 プロセスポンプ 56-PA3000・5000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA312B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA312BSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312B) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312B)SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
ポート数2ポートねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4型式VNA3材質(シール)(B) FKMシール使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA31 SMCエアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA31SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ3
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC312A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC312A)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
使用流体クーラント
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312C) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312C)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4型式VNA3リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル材質(シール)(C) EPRシールブラケット(B) ブラケット付使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(Q) CE対応品
V Series(VXA3125) SMCV Series(VXA3125)SMC
6,398税込7,038
1個
30日以内出荷
ポート数3
直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA31 SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。 ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.) ・分解・組付は短時間でOK。 ・高粘度(500mm2/s)制御可能 ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32
ポート数3
PA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3120) SMCPA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3120)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
ねじの種類(F)G駆動方式(0)自動運転材質(ダイヤフラム)(2)NBR材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
V Series(VXA3124) SMCV Series(VXA3124)SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
ポート数3
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312A)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール
プロセスバルブ (VNB312~) SMCプロセスバルブ (VNB312~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
クーラントバルブ VNC31 SMCクーラントバルブ VNC31SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-312H) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-312H)SMC
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)312作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
25A Series(25A-ITV) SMC25A Series(25A-ITV)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ケーブルコネクタケーブルコネクタなし二次電池対応二次電池対応
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4