カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(602)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- マキテック(130)
- トヨタ(68)
- コガネイ(45)
- RS PRO(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- イスカル(27)
- CKD(26)
- NTツール(24)
- TRACO POWER(21)
- MAZDA(マツダ)(19)
- ノーブランド(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- タンガロイ(15)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- サンドビック(14)
- Festo(14)
- KEMET(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「a-40-12」の検索結果
特価

フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
CD Series(CDQ2A40-12DCZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQ2A40-12DCMZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-12DCMZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-12DZ)
SMC¥9,898税込¥10,8881個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-12DCZ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-12DMZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
フローティングジョイントJA40
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から13日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズA4
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPA40-~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
ロック付シリンダ (CNG~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FA40)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPA4
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-~DZ~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ(CDLG1D~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ(CDLG1BA40-~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
...