カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(295)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(17)
  • MAZDA(マツダ)(695)
  • BIGM(丸山製作所)(469)
  • イチネンTASCO(252)
  • スバル(159)
  • ニッサン(112)
  • トヨタ(91)
  • エスコ(83)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(62)
  • BBKテクノロジーズ(47)
  • アサダ(40)
  • カワグレ(36)
  • CKD(31)
  • ミツビシ(23)
  • 大阪魂(23)
  • azbil(旧:山武)(20)
  • 新ダイワ(17)
  • 京セラ(15)
  • スズキ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-410」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMCLVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
薬液用バルブ (LVA4~) SMC薬液用バルブ (LVA4~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
L Series(LVA41) SMCL Series(LVA41)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5
VVQ00 SMCVVQ00SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
55 Series(55-LVA) SMC55 Series(55-LVA)SMC
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から90日以内出荷
VVQ1000-1 SMCVVQ1000-1SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VV2CA4) SMCV Series(VV2CA4)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
MY Series(MY80) SMCMY Series(MY80)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
5ポートエアオペレートバルブ VFA4000シリーズ VFA4101 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA4000シリーズ VFA4101SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5
MY Series(MY50) SMCMY Series(MY50)SMC
819税込901
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ロッドレスシリンダ用部品 MY100 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY100SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY80 SMCMY80SMC
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
ARM Series(ARM11BA4) SMCARM Series(ARM11BA4)SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-1SMC
799税込879
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
MY Series(MY3B25-16A) SMCMY Series(MY3B25-16A)SMC
719税込791
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
IDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式 SMCIDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式SMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
VVQ20 SMCVVQ20SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
VV5FRA4_10_BASE - マニホールドベース SMCVV5FRA4_10_BASE - マニホールドベースSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-410A) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-410A)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-410A SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-410ASMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-410A SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-410ASMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-410A) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-410A)SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
549,800税込604,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
冷凍式サーモチラー HRS05 SMC冷凍式サーモチラー HRS05SMC
639,800税込703,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMCIDF60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDM2RB40) SMCCD Series(CDM2RB40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j