カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(119)
- カトウ工機(24)
- ミツビシ(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- ニッサン(21)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- エスコ(17)
- スズキ(17)
- X.A.M(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 三菱電機(13)
- スバル(12)
- ミニター(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- トヨタ(9)
- 若井産業(8)
- ALCANhands(8)
- アサダ(7)
- ブランドをもっと見る
「a-412」の検索結果

5ポートエアオペレートバルブ VZA41
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から18日以内出荷・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。ポート数5
プロセスバルブ (VNA4~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から37日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA4
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412A
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412A)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(2) N.O.
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412B)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷型式VNA4材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(25A) 1ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412B
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412C)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷型式VNA4リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナルポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(25A) 1定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hzねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA41
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ4
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC412A)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷型式VNC4管接続口径(25A) 1使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412A
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1定格電圧(V)AC240(50/60Hz)作動方式パイロット式ねじの種類NPT
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412A)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式
クーラントバルブ VNC41
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-412
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷ストローク(mm)412作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412BS
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1定格電圧(V)AC100(50/60Hz)作動方式パイロット式ねじの種類Rc
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412AS
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式ねじの種類NPT
プロセスバルブ (VNB412~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC412B)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個20日以内出荷型式VNC4管接続口径(25A) 1ねじの種類(-) Rc使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412AV)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式