カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(2,501)
  • MAZDA(マツダ)(1,505)
  • BIGM(丸山製作所)(320)
  • ミツビシ(216)
  • スバル(146)
  • X.A.M(137)
  • トヨタ(129)
  • サンエス(98)
  • ニッサン(85)
  • 三木プーリ(80)
  • ホンダ(63)
  • マキタ(57)
  • 東海キャスター(53)
  • 旭精工(52)
  • ワルター(47)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • アカギ(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-46」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G Series(GA~) SMCG Series(GA~)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMCG46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付SMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様特殊仕様:(-) なし
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
配油器 SMC配油器SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
型式ALT-5・-9適合チューブ外径(Φmm)6形式(分配)両側吐出
MY Series(MY10) SMCMY Series(MY10)SMC
699税込769
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
HRS200-A - サーモチラー/空冷,460V SMCHRS200-A - サーモチラー/空冷,460VSMC
1,898,000税込2,087,800
1個
7日以内出荷
圧力計 Gシリーズ SMC圧力計 GシリーズSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ポート数5
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY80 SMCMY80SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
699税込769
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
ARM Series(ARM11BA4) SMCARM Series(ARM11BA4)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
699税込769
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-46DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-46DMZSMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-46DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-46DMZSMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-46DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-46DCMZSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA4SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator SMCG46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit IndicatorSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
249税込274
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
Z Series(ZS) SMCZ Series(ZS)SMC
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空パッド ZP2-4 SMC真空パッド ZP2-4SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
908税込999
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
759税込835
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-4~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-4~)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CQ Series(CQ2A50) SMCCQ Series(CQ2A50)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50