カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SAMTEC(151)
  • MAZDA(マツダ)(122)
  • エスコ(101)
  • ミツビシ(17)
  • パネフリ工業(12)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • テクロック(8)
  • ニッサン(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • KSフィルター(6)
  • MSTコーポレーション(4)
  • TRUSCO(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • エスアンドエスサイクル(4)
  • アズワン(3)
  • サンドビック(3)
  • スリーエッチ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-465」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY80 SMCMY80SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-465A6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-465A6SMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)465配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-465A) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-465A)SMC
42,980税込47,278
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)465配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
I Series(IR2010) SMCI Series(IR2010)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
I Series(IR1010) SMCI Series(IR1010)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1
I Series(IR1000) SMCI Series(IR1000)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1
I Series(IR1020) SMCI Series(IR1020)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ1
I Series(IR3020) SMCI Series(IR3020)SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
I Series(IR3010) SMCI Series(IR3010)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
AC Series(AC20A) SMCAC Series(AC20A)SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
AR Series(AR30-03) SMCAR Series(AR30-03)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc
I Series(IR3000) SMCI Series(IR3000)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
AR Series(AR20-02B) SMCAR Series(AR20-02B)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS40-~) SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS40-~)SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-4~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-4~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-4~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
CD Series(CDM2KL32) SMCCD Series(CDM2KL32)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-4) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-4)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2G80) SMCCD Series(CDA2G80)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
精密レギュレータ IRシリーズ IR3120 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3120SMC
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4ボディサイズ3設定方式(0)基本(ハンドル)
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L160~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L160~)SMC
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ3設定方式(0)基本(ハンドル)
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-465 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-465SMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)465磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-465 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-465SMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)465磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵