カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(278)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- メディアカバーマーケット(11)
- ニクニ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- OPTO SUPPLY(6)
- ミヤコ自動車(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- ラスタバナナ(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- CGC(千代田)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- 住友重機械工業(3)
- ホンダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(3)
- 東洋エレメント(3)
- ブランドをもっと見る
「a-51-1-1」の検索結果

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5A51
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5A51
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
S Series(SY3A00)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SQ1A3
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
S Series(SY3A30)
SMC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-51Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷ストローク(mm)51クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ