カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(133)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • ミツビシ(10)
  • マキタ(9)
  • トヨタ(9)
  • ニッサン(8)
  • スバル(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • FUJIOH(富士工業)(5)
  • エスアンドエスサイクル(5)
  • 工進(4)
  • PROST's(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • マルヤス電業(3)
  • GSユアサインフラシステムズ(3)
  • イマオコーポレーション(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-752」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
S Series(SYA7520) SMCS Series(SYA7520)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
S Series(SYJA7520) SMCS Series(SYJA7520)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
管接続口径【A・Bポート】(01)1/8切換方式(5)3位置プレッシャセンタ
SYJA7-20_SU - 直接配管形/単体 SMCSYJA7-20_SU - 直接配管形/単体SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
仕様Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(F) Gブラケット-
4・5ポートエアオペレートバルブ SMC4・5ポートエアオペレートバルブSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・SYJ3000/5000/7000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが 用意されています。
5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7520 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7520SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(5) 3位置プレッシャセンタブラケット(F2) サイドブラケット付
SYA75 SMCSYA75SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気管接続口径Φ8ワンタッチ管継手切換方式3位置プレッシャセンタ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-752Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-752ZSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)752クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-752Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-752Z)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)752クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-752KZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-752KZSMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)752クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-752Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-752Z)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)752クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(-) なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-752Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-752ZSMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)752クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-752Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-752ZSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)752クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF100-752Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF100-752ZSMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)752クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-752Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-752Z)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド付属品(N) 揺動受金具、(W) 2山ナックルジョイントストローク(mm)752クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付