カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(200)
- キコー技研(9)
- 岡崎精工(7)
- ミツビシ(7)
- ホンダ(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- omron(オムロン)(3)
- 八光電機(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- KSフィルター(3)
- PROST's(3)
- SK(新潟精機)(2)
- ニッサチェイン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- KITACO(2)
- カワグレ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
「a-785」の検索結果
特価

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-785H)
SMC¥81,980税込¥90,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)785作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-7)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-7)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L100-7)
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBL50)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50G-7~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25G
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN200-7~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-7
SMC¥69,980税込¥76,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E40~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E32-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-7~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-7~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-785Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)785形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-785Z)
SMC¥54,980税込¥60,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)785クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-785Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)785クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-785Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)785クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-785Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)785クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-785Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)785クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-785Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)785クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-785Z)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)785
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-785Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)785クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-7
SMC¥45,980税込¥50,5781個25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSD125)
SMC¥189,800税込¥208,7801個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付
SMC¥169,800税込¥186,7801個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF63-7~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-785Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)785クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付