カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(2,701)
  • BIGM(丸山製作所)(496)
  • エスコ(495)
  • ミツビシ(278)
  • X.A.M(163)
  • ニッサン(153)
  • スバル(136)
  • トヨタ(127)
  • ホンダ(101)
  • 旭精工(62)
  • カワムラサイクル(52)
  • 住友重機械工業(51)
  • イチネンTASCO(49)
  • FYH(日本ピローブロック)(38)
  • マキタ(36)
  • 三菱電機(33)
  • 住友電工ハードメタル(31)
  • 京セラ(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-43」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VBA - 増圧弁(VBA43A) SMCVBA - 増圧弁(VBA43A)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)増圧比2倍
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
CDQ2A40-43 SMCCDQ2A40-43SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)43磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMCパイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)SMC(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
CD Series(CDQ2A50-43DCMZ) SMCCD Series(CDQ2A50-43DCMZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)43タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
92,980税込102,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
増圧弁用メンテナンス部品セット SMC増圧弁用メンテナンス部品セットSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ロッドレスシリンダ用部品 MY16 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY16SMC
699税込769
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-43 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-43SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)43磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-43DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-43DMZSMC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)43タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5
V Series(VPA4350) SMCV Series(VPA4350)SMC
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
5ポートエアオペレートバルブ VZA43 SMC5ポートエアオペレートバルブ VZA43SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
3ポートエアオペレートバルブ VPA43 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA43SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付
VPA - 5ポートエアオペレートバルブ SMCVPA - 5ポートエアオペレートバルブSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
配管形式(0) 横配管
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
739税込813
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ SMC5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
ポート数5配管形式(0) 横配管
MY Series(MY50) SMCMY Series(MY50)SMC
829税込912
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
689税込758
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY Series(MY63) SMCMY Series(MY63)SMC
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY80 SMCMY80SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
839税込923
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA4SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ