「a-70」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥24,980
税込¥27,478
14日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
リード線取出方法プラグイン
CE-対応品CE対応品
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法プラグイン
CE-対応品CE対応品
CE-対応品CE対応品
適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
リード線取出方法プラグイン
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
CE-対応品CE対応品
適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法プラグイン
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)DC12
リード線取出方法プラグイン
CE-対応品CE対応品
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)
リード線取出方法プラグイン
CE-対応品CE対応品
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法プラグイン
CE-対応品CE対応品
ポート数3
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
チューブ内径(Φmm)16
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を
凝縮分離します。
・空冷式で冷却設備が不要。
・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を
凝縮分離します。
・空冷式で冷却設備が不要。
・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
追記号(T)ターミナル付
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ