カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,335)
  • メカニカル部品(292)
  • 油圧機器・油圧ホース(164)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(88)
  • エスコ(9,068)
  • MAZDA(マツダ)(6,191)
  • ニッサン(3,296)
  • ホンダ(2,485)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,814)
  • Kawasaki(1,577)
  • BIGM(丸山製作所)(1,241)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,147)
  • RS PRO(945)
  • トヨタ(853)
  • AMPHENOL(736)
  • Panasonic(パナソニック)(707)
  • ミツビシ(661)
  • コガネイ(614)
  • スバル(598)
  • MV AGUSTA(520)
  • CKD(459)
  • 大阪魂(404)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(155)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-8」の検索結果

9,796件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEFS32A-8 SMCLEFS32A-8SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
ストローク(mm)800リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)32精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
薄形シリンダ CQ2シリーズA8 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA8SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
20-CDQ2A8 SMC20-CDQ2A8SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
電磁弁用ソレノイドコイルアッセンブリ A08-52 SMC電磁弁用ソレノイドコイルアッセンブリ A08-52SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
電圧(V)DC24
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
25A Series(25A-MXQ8) SMC25A Series(25A-MXQ8)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
CKG1A50-8 SMCCKG1A50-8SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
CKG1A63-8 SMCCKG1A63-8SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
CKG1A40-8 SMCCKG1A40-8SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMCSカプラー ステンレスタイプ (KKA~)SMC
269税込296特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
249税込274
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
25A Series(25A-MXS8) SMC25A Series(25A-MXS8)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~) SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)SMC(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
CDQ2A40-8 SMCCDQ2A40-8SMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)8タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CDQ2A25-8 SMCCDQ2A25-8SMC
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)8タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CDQ2A20-8 SMCCDQ2A20-8SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)8タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8 SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
クランプシリンダ (CKG1A40-8~) SMCクランプシリンダ (CKG1A40-8~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
159税込175
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
真空パッド ZP2V SMC真空パッド ZP2VSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
L Series(LEFS40LV8A) SMCL Series(LEFS40LV8A)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
エアスライドテーブル MXQ8A SMCエアスライドテーブル MXQ8ASMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80~)SMC
899税込989
1個
当日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から26日以内出荷
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空パッド (ZPT3-~) SMC真空パッド (ZPT3-~)SMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
エアスライドテーブル MXQA SMCエアスライドテーブル MXQASMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
真空パッド (ZPT4-~) SMC真空パッド (ZPT4-~)SMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~)SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~) SMCアルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)SMC
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
...