カテゴリ

  • メカニカル部品(212)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(221)
  • ホンダ(164)
  • MAZDA(マツダ)(109)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • SAMTEC(18)
  • 京セラ(16)
  • エスコ(12)
  • brembo(12)
  • スバル(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • ワルター(10)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • KITACO(9)
  • OVER RACING(9)
  • NAKATAKI(9)
  • セキスイ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a011s」の検索結果

関連キーワード
401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
11-MX SMC11-MXSMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-1SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-15 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-15SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-500) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-500)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-40A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-40ASMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ASSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
真空パッド ZP2A SMC真空パッド ZP2ASMC
629税込692
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
薄形シリンダ CDQ2B32-30 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-30SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3A SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3ASMC
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3B SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3BSMC
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S3H) SMCLEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S3H)SMC
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(H) 24モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-50 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-50SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS25A-2 SMCLEFS25A-2SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-800) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-800)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)800リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS16A SMCLEFS16ASMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-400) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-400)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS25A-5 SMCLEFS25A-5SMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2A SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2ASMC
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-400) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-400)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-300 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-300SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B6) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B6)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B63-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-10SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10CS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10CSSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ASMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20ASSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20ASMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ASSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20CS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20CSSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ASMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動