カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(28)
- MAZDA(マツダ)(24)
- 光陽産業(15)
- 住友電気工業(Optigate(R))(7)
- ケナメタル(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ELPA(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 東洋エレメント(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーム電機(2)
- omron(オムロン)(2)
- 象印マホービン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ワルター(2)
- ビーエム機器(2)
- Festo(2)
- ブランドをもっと見る
「a05p-g」の検索結果
特価

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-75Y)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-75)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-150)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)150タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-50)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-50YAB)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-125YL)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc配管位置(-) ポート上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-125YAL)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷ストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(SC) 0.3ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(L) 左オートスイッチ種類D-P4DW+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管位置(2) ポート左先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-100YL)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(L) 左オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付配管位置(-) ポート上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-100YAL)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-100)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-75YAL)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-75YAB)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付配管位置(-) ポート上先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
SS5YJ3-46-BASE - 個別配線:共通SUP・個別EXH方式:46型(5ポート・ベース配管形用)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷仕様A,Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、Pポートねじの種類:(F) G、CE対応:(Q) CE対応品連数2バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA,Bポートと反対側
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FW
SMC¥58,980税込¥64,8781個29日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。