カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- azbil(旧:山武)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- MAZDA(マツダ)(21)
- MSTコーポレーション(6)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SK(新潟精機)(3)
- アカギ(9)
- エレコム(51)
- カトウ工機(26)
- フジタ[室名札・標識](4)
- プライタ(3)
- ホンダ(5)
- ミニター(3)
- メディアカバーマーケット(4)
- 日東工業(5)
- 昭和測器(3)
- 河村電器産業(15)
- ブランドをもっと見る

マニホールド ZZA10
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA10
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-225Z)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷ストローク(mm)225ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら