曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-225Z)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-225Z) - SMC
ストローク(mm)
225
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34298102CDJ2RA10-225Z-B
¥5,390
¥4,998
¥5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298118CDJ2RA10-225Z-A93L-B
¥9,790
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする