カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- brembo(14)
- KITO(キトー)(98)
- KYOCERA AVX(16)
- MAZDA(マツダ)(94)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- SAMTEC(47)
- エスコ(50)
- オサメ工業(16)
- ニッサン(24)
- ノーブランド(16)
- ハンマーキャスター(51)
- ホンダ(125)
- ミツビシ(55)
- 三木プーリ(14)
- 三菱ふそう(80)
- 三菱電機(57)
- 日東工業(63)
- 東洋バルヴ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a108」の検索結果
特価
関連キーワード

Z Series(ZZA)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-80Z)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA10
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥30,980税込¥34,0781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-85Z)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)85ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-108DCMZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷ストローク(mm)108ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-108DCMZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)108ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-108DCMZ)
SMC¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷ストローク(mm)108作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズA3
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2A40
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A100
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DCZ~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CDQ2A50-10
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら