CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-85Z)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-85Z) - SMC
ストローク(mm)
85
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34301943CDJ2RA10-85Z-B(B) バンド取付
¥4,070
¥3,798
¥4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34301952CDJ2RA10-85Z-A(A) レール取付
¥4,400
¥3,998
¥4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34301968CDJ2RA10-85Z-A93S-B(B) バンド取付
¥5,670
¥5,198
¥5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
34301977CDJ2RA10-85Z-A93-B(B) バンド取付
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
34301986CDJ2RA10-85Z-M9B-B(B) バンド取付
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
34301995CDJ2RA10-85Z-M9BL-B(B) バンド取付
¥10,670
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする