カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(16)
- シグマ光機(5)
- NAKATAKI(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 丸一ゴム工業(3)
- 三共製作所(3)
- BOURNS(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- エスコ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- EPCOS(2)
- KTC(1)
- ケナメタル(1)
- 制研化学工業(1)
- TDK(1)
- ブランドをもっと見る
「a10j-20」の検索結果
特価

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-10DCMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-20Z)
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-10DMZ-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ