カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(385)
  • スバル(115)
  • エスコ(89)
  • ホンダ(57)
  • 住友重機械工業(56)
  • ミツビシ(55)
  • AMPHENOL(47)
  • 長野計器(45)
  • アカギ(39)
  • トヨタ(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • ERECTA(エレクター)(29)
  • omron(オムロン)(23)
  • ノーブランド(20)
  • スズキ(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • ニッサン(15)
  • KYOCERA AVX(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a121」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA121A SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA121ASMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類(N) NPTシリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBRブラケット(B1) ブラケット左側取付弁形式(1) ノーマルクローズ
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA121A) SMCSGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA121A)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ポート数2ポートシリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
J Series(JCQA12) SMCJ Series(JCQA12)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A) SMCSGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
エアスライドテーブル (MXW-A~) SMCエアスライドテーブル (MXW-A~)SMC
209税込230
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
ガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA1~)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
J Series(JCDQA12) SMCJ Series(JCDQA12)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2A32-121DCZ) SMCCD Series(CDQ2A32-121DCZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)121磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
CQ Series(CQ2A12) SMCCQ Series(CQ2A12)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッドSMC
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズA1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA1SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPA1 SMCガイド付薄形シリンダ MGPA1SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
25A-C SMC25A-CSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA12 SMC薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA12SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
MG Series(MGPA12) SMCMG Series(MGPA12)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA12 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA12SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~12~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~12~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
20 Series(20-CDQ2A) SMC20 Series(20-CDQ2A)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DCZ~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-15DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-15DZ-~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DZ~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式単動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
20-CDQ2A1 SMC20-CDQ2A1SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A-C SMC25A-CSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DMZ~)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A12 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A12SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A12) SMCCD Series(CDQ2A12)SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ATEX指令 エアシリンダ 55-CQ2シリーズ SMCATEX指令 エアシリンダ 55-CQ2シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~)SMC
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油