カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(676)
  • ホンダ(141)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • 長野計器(112)
  • スバル(97)
  • ミツビシ(50)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(39)
  • オンダ製作所(29)
  • トヨタ(26)
  • エスコ(22)
  • スズキ(19)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
  • アカギ(12)
  • ミニター(11)
  • ケナメタル(10)
  • 三菱電機(10)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a131」の検索結果

特価
本日5月23日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
V Series(VM131) SMCV Series(VM131)SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数(3)3ポートボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
ZM131H SMCZM131HSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
ZM Series(ZM131SH~) SMCZM Series(ZM131SH~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM131M SMCZM131MSMC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
VM100A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM100A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131A) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131A)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面取出
ZM Series(ZM131SM-~) SMCZM Series(ZM131SM-~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM131A~) SMCZM Series(ZM131A~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM131SA~) SMCZM Series(ZM131SA~)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
その他(VV317-02-~) SMCその他(VV317-02-~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-13 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-13SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-13~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-13~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S)SMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-131DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-131DCSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)131ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SAM SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SAMSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-131Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-131Z)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)131クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
ZM Series(ZM131H-A~) SMCZM Series(ZM131H-A~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131AHT SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131AHTSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A) 供給弁付 (N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
V Series(VM131U) SMCV Series(VM131U)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ポート数(3)3ポートボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131HF SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131HFSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)オーダーメイド仕様標準
ZM131S SMCZM131SSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
ZM Series(ZM131M~) SMCZM Series(ZM131M~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131AH SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131AHSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(H) 0.5搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SHF SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SHFSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM131S SMCZM131SSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
VV5FS SMCVV5FSSMC
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-131DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-131DCZ)SMC
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)131リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
VV5FS SMCVV5FSSMC
73,980税込81,378
1個
13日以内出荷
シリーズVFS2000
CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-131DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-131DCZSMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)131ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)SMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20