SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-131DCZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
131
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20834809
CDQ2A50-131DCZ
CADデータダウンロード
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください