カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- イスカル(6)
- Aratas(旧:omron)(4)
- omron(オムロン)(3)
- ノーブランド(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 未来工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オーエッチ工業(2)
- 神戸製鋼(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 共立電子産業(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- KITO(キトー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a16l」の検索結果

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥4,698税込¥5,1681袋(5個)当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受