カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(271)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- コガネイ(146)
- omron(オムロン)(54)
- メディアカバーマーケット(47)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- RS PRO(33)
- 大阪魂(27)
- ATEN(24)
- StarTech.com(23)
- TRUSCO(21)
- エスコ(18)
- 天領まな板(18)
- XP POWER(16)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
- エレコム(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- Aratas(旧:omron)(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「a2 70 m5」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2A32-70
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-70Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CDQ2B40-70
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-70A
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-70DCM)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-70Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-70DC
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)70ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-70
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ストローク(mm)70ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-70CBX
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)70ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-70Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ストローク(mm)70クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-70DMZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-70Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-70AZ
SMC¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷ストローク(mm)70ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-70Z)
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-70DCMZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-70DCZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-70DMZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-70Z)
SMC¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-70AZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-70DCMZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-70A
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)70クッション(-) ラバークッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-70~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-70~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-70)
SMC¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)70作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L100-7)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-700Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から5日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-70H)
SMC¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)70作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-700Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-700Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-700Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-700Z)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-700Z)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80