カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(149)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
- ノーブランド(54)
- Gクラフト(39)
- ヤマモトレーシング(26)
- イージーアップ(20)
- Namekawa(滑川軽銅)(16)
- ギルドデザイン(16)
- 岩田製作所(13)
- ラムマウント(12)
- ホンダ(11)
- ヤマト産業(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- ギガ・セレクション(9)
- CKD(8)
- ベッセル(8)
- エイテック(ATEC)(8)
- Fehling (フェーリング)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a2017」の検索結果

CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKA20)
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA20)
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から19日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-175Z)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-17DCZ)
SMC¥5,598税込¥6,1581個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)17タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-17DMZ)
SMC¥8,298税込¥9,1281個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)17タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-17DZ)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)17タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-174Z
SMC¥6,998税込¥7,6981個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)174形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-170Z
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-175AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
CG1-Z1 Series エアシリンダ
SMC¥8,398税込¥9,2381個21日以内出荷取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)170ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無無