カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,964)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- メカニカル部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(575)
- Panasonic(パナソニック)(473)
- MAZDA(マツダ)(247)
- 明工社(223)
- コガネイ(159)
- RS PRO(158)
- ニッサン(156)
- エレコム(134)
- テンパール工業(134)
- 河村電器産業(130)
- トヨタ(94)
- ホンダ(89)
- エスコ(87)
- 日本モレックス(molex)(81)
- 日本継手(旧:JFE継手)(70)
- omron(オムロン)(61)
- CKD(57)
- ナブテスコサービス(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
「a20a」の検索結果

レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
真空ユニット ZK2-L
SMC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY-A~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
プロセスバルブ (VNB312~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から9日以内出荷・単体仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。取付け方法【レギュレータ】(A)ダイレクト取付
プロセスバルブ (VNB30~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA2~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
クーラントバルブ VNC31
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20A
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷角度調整範囲0~190°サイズ20リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートの種類(-) M5追記号(A) アジャストボルト付
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA2
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
プロセスバルブ (VNA3~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNA3
工業用フィルタ FGESA
SMC¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
工業用フィルタ FGELA
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
プロセスバルブ (VNB314~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14パイロット方式(-) 標準タイプ
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
...