カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(667)
  • メカニカル部品(304)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(16)
  • MAZDA(マツダ)(1,951)
  • BIGM(丸山製作所)(950)
  • ホンダ(741)
  • 三木プーリ(740)
  • ニッサン(671)
  • エスコ(500)
  • ミツビシ(392)
  • スバル(340)
  • トヨタ(318)
  • YAMAHA(ヤマハ)(315)
  • ヤンマー(231)
  • 三菱(175)
  • Panasonic(パナソニック)(154)
  • ナブテスコサービス(142)
  • 三菱ふそう(141)
  • RS PRO(114)
  • 旭精工(93)
  • メディアカバーマーケット(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a21」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
973件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
439税込483
1個
当日出荷から50日以内出荷
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から15日以内出荷
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ SMC小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
VQ Series(VQ21A1-~) SMCVQ Series(VQ21A1-~)SMC(3件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
SY500 SMCSY500SMC
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
VQ21A SMCVQ21ASMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から26日以内出荷
ポート数2使用流体空気切換方式N.C.
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)SMC
489税込538
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
AS Series(AS1301) SMCAS Series(AS1301)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series SMCピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV SeriesSMC
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21SMC
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS SeriesSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.42MB)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
669税込736
1個
当日出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06 SMCクリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6有効断面積(mm2)TPH:10、TPS:10寸法M(mm)18.5
AS Series(AS1201) SMCAS Series(AS1201)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
239税込263
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
919税込1,011
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~)SMC
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
VX21/22/23 Series(VX021N-~) SMCVX21/22/23 Series(VX021N-~)SMC
169税込186
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
その他(CM~) SMCその他(CM~)SMC
239税込263
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CQ Series(CQ2A16) SMCCQ Series(CQ2A16)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
SYJ30 SMCSYJ30SMC
229税込252
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
薄形シリンダ CQ2シリーズA2 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA2SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
...