カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(553)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(14)
- MAZDA(マツダ)(1,200)
- BIGM(丸山製作所)(1,102)
- ホンダ(478)
- オカムラ(岡村製作所)(433)
- ミツビシ(359)
- 三菱ふそう(320)
- スバル(287)
- エスコ(254)
- YAMAHA(ヤマハ)(223)
- ニッサン(194)
- メディアカバーマーケット(178)
- トヨタ(161)
- 三木プーリ(113)
- IDEC(和泉電気)(94)
- AMPHENOL(72)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- 大阪魂(70)
- onsemi(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
「a23」の検索結果

集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~)
SMC¥559税込¥6151個4日以内出荷から9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012)
SMC¥319,800~税込¥351,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(012) 1000/1200(50/60Hz)ねじの種類Rc
HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE018)
SMC¥369,800~税込¥406,780~1個翌々日出荷から109日以内出荷冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(018) 1400/1600(50/60Hz)ねじの種類Rc
HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE024)
SMC¥399,800~税込¥439,780~1個翌々日出荷から99日以内出荷冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(024) 1900/2200(50/60Hz)ねじの種類Rc
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から29日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
薄形シリンダ CDQ2A80-23
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)230磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A63-23
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A32-23
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
...