カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,961)
- メカニカル部品(820)
- 油圧機器・油圧ホース(278)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 機構部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(97)
- MAZDA(マツダ)(1,531)
- コガネイ(1,138)
- BIGM(丸山製作所)(997)
- Panasonic(パナソニック)(865)
- エレコム(657)
- RS PRO(645)
- エスコ(620)
- KITZ(キッツ)(530)
- 三木プーリ(428)
- マルヤス電業(381)
- ベン(339)
- ミツビシ(316)
- CKD(286)
- スバル(282)
- リケン(267)
- 東洋バルヴ(254)
- 桑名金属工業(252)
- ニッサン(249)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,301)
価格
価格で絞り込む
「a25」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-25DMZ-~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-25DZ-~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-40DMZ-~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-~)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-~DCMZ~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-15DZ-~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-~DCZ~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-20DZ-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-35DMZ-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-35DZ-~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-15DMZ-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-10DMZ-~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-40DZ-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-20DMZ-~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-50DCMZ-~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-50DMZ-~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-10DZ-~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-30DZ-~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-50DZ-~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-30DMZ-~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-3~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-2~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)
SMC¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
CDQ2A25-8
SMC¥5,598税込¥6,1581個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)8タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-30DCZ)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A25
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-50DZ)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A25-4DMZ)
SMC¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)4タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2A25-3DCMZ)
SMC¥6,498税込¥7,1481個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)3タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
...