カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(422)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • CKD(115)
  • 日本モレックス(molex)(82)
  • PMC(74)
  • Lumberg Automation(59)
  • Canon(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • エスコ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • XP POWER(19)
  • ヤンマー(18)
  • MOXA(18)
  • サンコー(三甲)(14)
  • 三菱電機(12)
  • SIEMENS(12)
  • 大阪魂(12)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • ミヤコ自動車(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2a-4b」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から25日以内出荷
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YB40) SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YB40)SMC
10,880税込11,968
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-7~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-7~)SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B40TN) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B40TN)SMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-4~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-4~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-1~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-5~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-5~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-3~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-2~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-80Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-80ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-75Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-75ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-550Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-550ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-40Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-40ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-300Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-300ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-150Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-150ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-550Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-550ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)550クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-150JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-150JZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-575Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-575ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)575
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-200JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-200JZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリンリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-650Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-650ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)650クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-500Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-500ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-50Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-50ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-350Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-350ZSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-200Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-200ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-300Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-300ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-700Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-700ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-25Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-25ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-225Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-225ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-100Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-100ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-200JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-200JZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B80-4~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B80-4~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-4~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-4~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-4~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-4~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-4~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-4~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
...