カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(449)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- エスコ(240)
- PLUS(プラス)[文具](14)
- ナカバヤシ(12)
- コクヨ(32)
- ビュートン(3)
- リヒトラブ(14)
- MAZDA(マツダ)(266)
- CKD(232)
- BIGM(丸山製作所)(231)
- omron(オムロン)(200)
- Panasonic(パナソニック)(163)
- ニッサン(149)
- VISHAY(132)
- トヨタ(125)
- コガネイ(112)
- サンエス(96)
- 富士電機(67)
- RS PRO(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
「a3-e」の検索結果

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC230(50Hz)
プロセスバルブ (VNB314~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14パイロット方式(-) 標準タイプ
プロセスバルブ (VNA211~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から22日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA2弁形式(1) N.C.
プロセスバルブ (VNA3~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA3ポート数2管接続口径(20A) 3/4
クーラントバルブ (VNC1~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNC1
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径3/4作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNB211B~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から20日以内出荷使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
AC Series(AC30A-N03E)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314A)
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷から22日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E)
SMC¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷電圧(V)単相 AC115(60Hz)ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8サイズ(mm)3圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA41
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ4
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB312BS
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷ポート数2管接続口径3/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)作動方式パイロット式ねじの種類Rc
...