カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22,007)
  • メカニカル部品(1,156)
  • 油圧機器・油圧ホース(373)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(114)
  • ホンダ(11,085)
  • MAZDA(マツダ)(9,903)
  • ニッサン(8,151)
  • エスコ(4,585)
  • コガネイ(3,615)
  • BIGM(丸山製作所)(2,691)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,328)
  • トヨタ(2,247)
  • RS PRO(1,720)
  • ミツビシ(1,541)
  • New-Era(ニューエラー)(1,451)
  • Panasonic(パナソニック)(1,354)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,327)
  • スバル(1,143)
  • 伊東電機(937)
  • KITO(キトー)(934)
  • メディアカバーマーケット(881)
  • 大阪魂(852)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(345)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3」の検索結果

23,549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA3

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ2A3

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • SY3A3 SMC

    SY3A3

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
  • 20-CDQ2A3 SMC

    20-CDQ2A3

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ1A3

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 薬液用バルブ (LVA3~) SMC

    薬液用バルブ (LVA3~)

    SMC
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
  • 3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMC

    3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。
    ポート数3
  • MY-A3 SMC

    MY-A3

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • V Series(VPA3185V) SMC

    V Series(VPA3185V)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA34

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • SY5A3 SMC

    SY5A3

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA31 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA31

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)

    SMC
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CKGA3 SMC

    CKGA3

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
  • F Series(FHG90A3) SMC

    F Series(FHG90A3)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • ストッパシリンダ RSDQA3 SMC

    ストッパシリンダ RSDQA3

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
  • SYA32 SMC

    SYA32

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY5A3R) SMC

    S Series(SY5A3R)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5使用流体空気コイル(-)標準バルブ配管種類(3)上配管形
  • S Series(SY3A3R) SMC

    S Series(SY3A3R)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気コイル(-)標準バルブ配管種類(3)上配管形
  • S Series(SY3A3RT) SMC

    S Series(SY3A3RT)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)バルブ配管種類(3)上配管形
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32 SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • VXA Series(VXA3~) SMC

    VXA Series(VXA3~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ポート数3
  • L Series(LQ2E3A3B) SMC

    L Series(LQ2E3A3B)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
  • L Series(LQ2T3A3B) SMC

    L Series(LQ2T3A3B)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
  • J Series(JCQA32) SMC

    J Series(JCQA32)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ
  • プロセスバルブ (VNA3~) SMC

    プロセスバルブ (VNA3~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNA3
  • J Series(JCDQA32) SMC

    J Series(JCDQA32)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • プロセスポンプ PA321 SMC

    プロセスポンプ PA321

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-1~)

    SMC
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DZ-~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DCZ-~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-75DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-75DMZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-40DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-40DMZ-~)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
  • ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA3A SMC

    ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA3A

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    角度調整範囲0~190°サイズ3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) 端面ポート追記号(A) アジャストボルト付
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-75DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-75DZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-30DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-30DCZ-~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
...