カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(840)
- 油圧機器・油圧ホース(63)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(594)
- スバル(185)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- ホンダ(97)
- トヨタ(94)
- Hirschmann Test & Measurement(84)
- ナブテスコサービス(79)
- 新ダイワ(72)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- NORGREN(56)
- エスコ(38)
- WEIDMULLER(34)
- ミツビシ(31)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- BOURNS(25)
- TRUSCO(22)
- ニッサン(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「a320」の検索結果
特価

薬液用バルブ (LVA3~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
幅広タイプエアチャック (MHL-A~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
エアチャック(支点開閉形) (MA~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
平行開閉形エアチャック (MHS-A~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
エアチャック(支点開閉形) MA320
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。作動方式単動/分離時空気供給操作方法(0)単動位置決め(2)カービックカップリング
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A)上
MA3 - AHCユニット(MA320)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷作動方式(0)単動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R3)14位置決め(2)カービックカップリング電気仕様(C)Dサブコネクタ仕様(ケーブル3m付きソケット側コネクタ付属)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BA3
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上排気機構リリーフタイプ
...