カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,324)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- MAZDA(マツダ)(1,399)
- BIGM(丸山製作所)(539)
- ホンダ(376)
- ミツビシ(341)
- エスコ(316)
- トヨタ(223)
- スバル(217)
- ニッサン(190)
- Panasonic(パナソニック)(127)
- 三菱ふそう(119)
- Schutzinger(83)
- MICROCHIP(68)
- BOURNS(60)
- ファミリー・ライフ(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(56)
- SKF(日本エスケイエフ)(52)
- FYH(日本ピローブロック)(49)
- IDEC(和泉電気)(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「a33」の検索結果
特価
![VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33) SMC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷から12日以内出荷接続口径(01) 1/8ボディサイズ(A) 直接配管形材質(シール)(-) NBRシール![VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33B) SMC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33B)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から13日以内出荷ボディサイズ(A) 直接配管形材質(シール)(B) FKMシール
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3A33
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(33) ミリ:6 x 4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3A33
SMC¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(33) ミリ:6 x 4
5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から11日以内出荷・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA333A)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rcシリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(30) 0~3
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA333B)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rcシリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなし弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(70) 0~7
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)
SMC¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から15日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズA
ハイパワーシリンダ RHCB4
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCB2
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-75Z)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から13日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-150Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-100Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-350Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
...




![VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33) SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)