カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(470)
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(19)
- MAZDA(マツダ)(583)
- エスコ(527)
- BIGM(丸山製作所)(499)
- ホンダ(391)
- スバル(311)
- ミツビシ(284)
- insta360(255)
- HiKOKI(ハイコーキ)(212)
- ニッサン(182)
- トヨタ(169)
- TRACO POWER(165)
- 新ダイワ(108)
- RS PRO(99)
- サンエス(98)
- 旭精工(88)
- 三木プーリ(67)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- ファミリー・ライフ(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「a36」の検索結果

G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36)
SMC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から11日以内出荷仕様(X30)MPa・psi併記形状(A)側面ねじタイプ(立形)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
CD Series(CDQ2A40-36DCMZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)36タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥319~税込¥351~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A)上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA3
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上排気機構リリーフタイプ
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-36DCMZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)36タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-36DMZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)36タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-36DMZ)
SMC¥9,698税込¥10,6681個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)36タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
...