カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(828)
- メカニカル部品(400)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- ホンダ(1,427)
- BIGM(丸山製作所)(907)
- MAZDA(マツダ)(594)
- 長野計器(271)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(241)
- コガネイ(183)
- KITO(キトー)(174)
- New-Era(ニューエラー)(140)
- サンエス(96)
- omron(オムロン)(83)
- IDEC(和泉電気)(81)
- CKD(80)
- 近藤製作所(75)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- マルヤス電業(49)
- 三菱電機(43)
- Texas Instruments(39)
- 東和制電工業(TOWA)(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「a3s」の検索結果

Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
空気用フローコントローラ PFCQ
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から20日以内出荷・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g用途乾燥空気、N2耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
L Series(LEJSH63S3A)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
S Series(SY3A0R)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3使用流体空気コイル(-)標準バルブ配管種類(0)ベース配管形
S Series(SY3A00)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3A30)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32S3A
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32S3A
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,547~税込¥6,102~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS63S3A)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3A
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32S3A
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32S3A)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)ケーブル長(m)(2) 2精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(-) 上側折返しI/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA32S~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から18日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
S Series(SY3A0RT)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷定格電圧(V)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)バルブ配管種類(0)ベース配管形
S Series(SY3A3RT)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷定格電圧(V)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)バルブ配管種類(3)上配管形
S Series(SY3A3R)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気コイル(-)標準バルブ配管種類(3)上配管形
S Series(SY5A3R)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5使用流体空気コイル(-)標準バルブ配管種類(3)上配管形
S Series(SY3A00T)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
...