カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,931)
  • メカニカル部品(542)
  • 油圧機器・油圧ホース(298)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(181)
  • ニッサン(11,024)
  • MAZDA(マツダ)(8,415)
  • エスコ(7,354)
  • ホンダ(5,324)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,116)
  • BIGM(丸山製作所)(2,003)
  • コガネイ(1,972)
  • トヨタ(1,490)
  • RS PRO(1,389)
  • ミツビシ(1,278)
  • イトーキ(1,062)
  • コクヨ(1,013)
  • KITO(キトー)(886)
  • YAMAHA(ヤマハ)(872)
  • スバル(793)
  • CKD(711)
  • Panasonic(パナソニック)(703)
  • メディアカバーマーケット(546)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,213)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4」の検索結果

15,776件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA4

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40
  • 20-CDQ2A4 SMC

    20-CDQ2A4

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2A4 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX2A4

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体中真空
  • 5ポートエアオペレートバルブ VZA41 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VZA41

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
    ポート数5
  • 薬液用バルブ (LVA4~) SMC

    薬液用バルブ (LVA4~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
  • MY-A4 SMC

    MY-A4

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA42 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA42

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40~)

    SMC
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 5ポートエアオペレートバルブ VZA42 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VZA42

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
    ポート数5
  • F Series(FHG90A4) SMC

    F Series(FHG90A4)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA40 SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA40

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5切換方式(1) 2位置シングル
  • プロセスバルブ (VNA4~) SMC

    プロセスバルブ (VNA4~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNA4
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ1A4

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • J Series(JCQA40) SMC

    J Series(JCQA40)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5切換方式2位置ダブル
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ2A4 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ2A4

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • J Series(JCDQA40) SMC

    J Series(JCDQA40)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • L Series(LQ2B4A4B) SMC

    L Series(LQ2B4A4B)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-50DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-50DMZ-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-20DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-20DZ-~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
  • L Series(LQ2T4A4B) SMC

    L Series(LQ2T4A4B)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
  • L Series(LQ2P4A4B) SMC

    L Series(LQ2P4A4B)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
  • L Series(LQ2E4A4B) SMC

    L Series(LQ2E4A4B)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VPA4450) SMC

    V Series(VPA4450)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
  • V Series(VPA4150) SMC

    V Series(VPA4150)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1)2位置シングルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA40~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA40~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • クランプシリンダ (磁石なし) CK1A4 SMC

    クランプシリンダ (磁石なし) CK1A4

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA40~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA40~)

    SMC
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MG Series(MGPA40) SMC

    MG Series(MGPA40)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • CDQ2A40-5 SMC

    CDQ2A40-5

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2A40-45 SMC

    CDQ2A40-45

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2A40-10 SMC

    CDQ2A40-10

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2A40-40 SMC

    CDQ2A40-40

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2A40-60 SMC

    CDQ2A40-60

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2A40-15 SMC

    CDQ2A40-15

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2A40-35 SMC

    CDQ2A40-35

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2WA40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WA40

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...