カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(75)
  • コガネイ(975)
  • BIGM(丸山製作所)(634)
  • Panasonic(パナソニック)(326)
  • KITZ(キッツ)(307)
  • エスコ(299)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(276)
  • ベン(249)
  • 桑名金属工業(232)
  • リケン(229)
  • CKD(225)
  • 岩崎製作所(223)
  • ホンダ(222)
  • 黒田精工(204)
  • テンパール工業(203)
  • シロクマ(188)
  • アカギ(183)
  • KHK(小原歯車工業)(180)
  • RS PRO(166)
  • X.A.M(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a40」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TF- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TF-SMC
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類G取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN-SMC
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80-SMC
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
CH2 Series SMCCH2 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
ストローク(mm)150取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5オートスイッチ種類オートスイッチ無し
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA-SMC
72,980税込80,278
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類G取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A-SMC
72,980税込80,278
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA-SMC
72,980税込80,278
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様