カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,355)
  • メカニカル部品(100)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • マキテック(128)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • エスコ(60)
  • オカムラ(岡村製作所)(56)
  • KEMET(47)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • CKD(38)
  • ニッサン(35)
  • RS PRO(35)
  • 東海キャスター(34)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
  • カワグレ(30)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • ニチコン(18)
  • ホンダ(15)
  • 水本機械製作所(15)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • 三共製作所(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a40h」の検索結果

2,492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3BSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY-A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY-A~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
その他(MYM-A~) SMCその他(MYM-A~)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MYH-A SMCMYH-ASMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MY3B用 ストローク調整ユニット SMCMY3B用 ストローク調整ユニットSMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
その他(MYH~) SMCその他(MYH~)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M-A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M-A~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT-A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT-A~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
X Series(XLA) SMCX Series(XLA)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1-A SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1-ASMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
MY-A4 SMCMY-A4SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3MSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
その他(ML1-A~) SMCその他(ML1-A~)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
MYM-A SMCMYM-ASMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40H0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40H0SMC
73,980税込81,378
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2HSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
MY2C SMCMY2CSMC
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY2C SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY2CSMC
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H-A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H-A~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Hシリーズ 25A-MY1H40 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Hシリーズ 25A-MY1H40SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Hシリーズ 25A-MY1H40G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Hシリーズ 25A-MY1H40GSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)500
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02H SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02HSMC
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2HSMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-500H6A6Z SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-500H6A6ZSMC
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-500H6A6Z) SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-500H6A6Z)SMC
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-900A-H7BL~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-900A-H7BL~)SMC
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-270A-H7BWL~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-270A-H7BWL~)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)270作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7BW
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DMZ-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-40DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-40DZ-~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-~DMZ~)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-350Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-350Z)SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DZ-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~) SMCアルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)SMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
LZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBB3H) SMCLZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBB3H)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~)SMC
97,980税込107,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-20DZ-~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
...