カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- MAZDA(マツダ)(2,695)
- BIGM(丸山製作所)(500)
- エスコ(400)
- ホンダ(367)
- ミツビシ(278)
- X.A.M(162)
- ニッサン(151)
- スバル(135)
- トヨタ(126)
- 旭精工(62)
- 住友重機械工業(51)
- カワムラサイクル(51)
- イチネンTASCO(49)
- FYH(日本ピローブロック)(38)
- マキタ(37)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- 三菱電機(33)
- INAX(LIXIL)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「a43」の検索結果

増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
パイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)
SMC(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3
増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
CD Series(CDQ2A50-43DCMZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)43タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
3ポートエアオペレートバルブ VPA43
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
5ポートエアオペレートバルブ VZA43
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。ポート数5
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA430B)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rcシリーズ(4) SGH400材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなし弁形式(0) 3ポート圧力範囲(MPa)(70) 0~7
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA4
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ