カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(56)
  • RS PRO(5)
  • omron(オムロン)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 青木精密工業(1)
  • 岩田製作所(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • CKD(1)
  • 田倉工具(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 日研工作所(1)
  • ノーブランド(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • ホンダ(1)
  • マキタ(1)
  • 水本機械製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5018」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1BA50) SMCCG Series(CG1BA50)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~)SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズA5 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA5SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DMZ~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CK Series(CK1A50) SMCCK Series(CK1A50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
MG Series(MGPA50) SMCMG Series(MGPA50)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCMZ~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA50-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA50-~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA50) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA50)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCZ~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1DA50) SMCCD Series(CDG1DA50)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CQ Series(CQ2A50) SMCCQ Series(CQ2A50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
18,980税込20,878
1個
22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
サインロッドレスシリンダ/基本形 REA50 SMCサインロッドレスシリンダ/基本形 REA50SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
サインロッドレスシリンダ (REA50-~) SMCサインロッドレスシリンダ (REA50-~)SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDA50) SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDA50)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)
C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ SMCC(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-180RALSZ SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-180RALSZSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-180RAHZ SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-180RAHZSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGHオートスイッチ種類D-P4DWSEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
CK Series(CKQGDA50-180RBHSZ) SMCCK Series(CKQGDA50-180RBHSZ)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-180RDHZ SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-180RDHZSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGHオートスイッチ種類D-P4DWSCオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
55 Series(55-CDG1) SMC55 Series(55-CDG1)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-180RALZ SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-180RALZSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOWオートスイッチ種類D-P4DWSEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
CK Series(CKG1A50-180YZ) SMCCK Series(CKG1A50-180YZ)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)180
CK Series(CKQGDA50-180RDHSZ) SMCCK Series(CKQGDA50-180RDHSZ)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-180RBHZ SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-180RBHZSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGHオートスイッチ種類D-P4DWSCオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)