カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(307)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- メカニカル部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- エスコ(2,234)
- MAZDA(マツダ)(2,063)
- ニッサン(773)
- BIGM(丸山製作所)(636)
- トヨタ(475)
- ホンダ(406)
- KOA(341)
- ミツビシ(284)
- スバル(231)
- Panasonic(パナソニック)(212)
- 京セラ(206)
- Dynabook(133)
- 日東工業(108)
- ノーブランド(86)
- YAMAHA(ヤマハ)(85)
- スズキ(81)
- VISHAY(79)
- 三菱ふそう(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a52」の検索結果

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5A52
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5A52
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~)
SMC¥849税込¥9341個4日以内出荷から9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
プロセスポンプ PA521
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)
SMC¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)
SMC¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
薬液用バルブ (LVA5~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20
SMC¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)
SMC¥789税込¥8681個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。